Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5905-0 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 0 - Πακέτο 25 | AA6THX 14V804

BRADY 5905-0 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 0 - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6THX Πρότυπο: 5905-0Cross Ref: 14V804

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός ετικέτας
Χαρακτήρας0
Ύψος χαρακτήρα1"
Πλάτος χαρακτήρων1"
ΧρώμαΚίτρινο σε μαύρο
ΥλικόΑντανακλαστική επένδυση βαθμού μηχανικής
Αριθμός καρτών25
συνολικό ύψος1.5 "
συνολικό πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ3919905010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 5905-1 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 1 - Πακέτο 25 | AA6THY 14V805 5905-11€59.19
BRADY 5905-2 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 2 - Πακέτο 25 | AA6THZ 14V806 5905-22€59.19
BRADY 5905-3 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 3 - Πακέτο 25 | AA6TJA 14V807 5905-33€59.19
BRADY 5905-4 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 4 - Πακέτο 25 | AA6TJB 14V808 5905-44€59.19
BRADY 5905-5 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 5 - Πακέτο 25 | AA6TJC 14V809 5905-55€59.19
BRADY 5905-6 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 6 - Πακέτο 25 | AA6TJD 14V810 5905-66€59.19
BRADY 5905-7 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 7 - Πακέτο 25 | AA6TJE 14V811 5905-77€59.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5905-0 Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα 0 - Πακέτο 25
€59.19 /μονάδα