Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 58586 Ετικέτα με δικαίωμα γνώσης 1-1/8 ίντσα Ύψος x 1-1/8 ίντσα Πλάτος | AF7AMR 20TH51

BRADY 58586 Ετικέτα με δικαίωμα γνώσης 1-1/8 ίντσα Ύψος x 1-1/8 ίντσα Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7AMR Μοντέλο: 58586Σταυρός: 20TH51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα από το δικαίωμα να γνωρίζουν
Ύψος1.125 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Αριθμός ετικετών16
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ3919905060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 58587 Ετικέτα με δικαίωμα γνώσης 1-1/2 ίντσα Ύψος x 1-1/2 ίντσα Πλάτος | AF7AMT 20TH52 585871.5 "1.5 "€11.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 58586 Ετικέτα με δικαίωμα γνώσης 1-1/8 ίντσα Ύψος x 1-1/8 ίντσα Πλάτος
€8.69 /μονάδα