Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 58547 Δικαίωμα γνώστης Ετικέτα 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 1-1 / 2 ίντσες πλάτος | AF7AMF 20TH36

BRADY 58547 Ετικέτα με δικαίωμα γνώσης 1-1/2 ίντσα Ύψος x 1-1/2 ίντσα Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7AMF Μοντέλο: 58547Σταυρός: 20TH36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα από το δικαίωμα να γνωρίζουν
Ύψος1.5 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜπλε / Λευκό
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Αριθμός ετικετών9
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ3919905060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 58546 Δικαίωμα γνώση Ετικέτα 1-1 / 8 ίντσες Ύψος x 1-1 / 8 ίντσα πλάτος | AF7AME 20TH35 585461.125 "1.12 "€8.33
BRADY 58548 Ετικέτα με δικαίωμα γνώσης 2-1/4 ίντσες Ύψος x 2-1/4 ίντσα Πλάτος | AF7AMG 20TH37 585482.25 "2.25 "€11.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 58547 Ετικέτα με δικαίωμα γνώσης 1-1/2 ίντσα Ύψος x 1-1/2 ίντσα Πλάτος
€8.06 /μονάδα