Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 58268 Hmig Ετικέτα 2 ίντσες H 1-1 / 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 500 | AE6EMG 5RE15

BRADY 58268 Hmig Label 2 Inch H 1-1/4 Inch Width - Pack of 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6EMG Μοντέλο: 58268Cross Ref: 5RE15

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα HMIG
Ύψος2"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο / λευκό
ΥλικόΑυτοκόλλητο χαρτί
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ4821104000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 60320 Hmig Label 1-7/8 Inch H 3 Inch Width - Pack of 500 | AF3URC 8DEX5 603201.875 "Χαρτί3"€65.27
BRADY 99186 Nfpa Label 1-1/2 Inch H Paper - Pack Of 1000 | AF4NQB 9DT07 991861.5 "Χαρτί3.88 "€117.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 58268 Hmig Label 2 Inch H 1-1/4 Inch Width - Pack of 500
€76.49 /μονάδα