Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5815-O Δείκτης σωλήνων ζεστό νερό οικιακής χρήσης | AF8BMQ 24VC39

BRADY 5815-O Pipe Marker Ζεστό Νερό οικιακής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8BMQ Μοντέλο: 5815-OCross Ref: 24VC39

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας PVF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.92
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5675-I Pipe Marker Ζεστό νερό οικιακής χρήσης 1-1/2 έως 2-3/8 | AA6MRL 14H829 5675-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.52
BRADY 5675-II Δείκτης σωλήνων ζεστό νερό οικιακής χρήσης 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AA6MRM 14Η830 5675-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.19
BRADY 5675-O Δείκτης σωλήνων ζεστό νερό οικιακής χρήσης 1/2 έως 1-3 / 8 | AA6MRN 14Η831 5675-O8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€18.22
BRADY 7350-1 Pipe Marker Ζεστό νερό οικιακής χρήσης 2-1/2 έως 7-7/8 | AC9HYD 3GTR3 7350-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€70.89
BRADY 7350-4 Pipe Marker Ζεστό νερό οικιακής χρήσης 3/4 έως 2-3/8 | AC9HYE 3GTR4 7350-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.14
BRADY 4316-A Σωλήνας ζεστού νερού οικιακής χρήσης 3/4 έως 1-3 / 8 | AC9HZN 3GTW6 4316-Α11 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.51
BRADY 7350-1HV Δείκτης σωλήνων ζεστό νερό οικιακής χρήσης 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AC9JBJ 3GUC3 7350-1Ην24 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5815-O Pipe Marker Ζεστό Νερό οικιακής χρήσης
€13.11 /μονάδα