Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5809-I Pipe Marker Chlorine | AF8BRG 24VD37

BRADY 5809-I Pipe Marker Chlorine

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8BRG Μοντέλο: 5809-ICross Ref: 24VD37

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας PVF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΜήκος ρόλουΤιμή
BRADY 7048-1HV Σωλήνας χλωρίου Κίτρινο 8 ίντσες ή μεγαλύτερο | AE2ZPH 5ACL8 7048-1Ην24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€25.60
BRADY 7048-3C Pipe Marker Chlorine Yellow 3/4 Inch ή λιγότερο | AE2ZPJ 5ACL9 7048-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€0.56
BRADY 7048-4 Pipe Marker Chlorine Yellow 3/4 To 2-3 / 8 In | AE2ZPK 5ACN0 7048-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€0.56
BRADY 7343-3C Pipe Marker Chlorine Orange 3/4 Inch ή λιγότερο | AE3YXY 5GWU3 7343-3C2.75 "Πορτοκαλί3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€18.77
BRADY 4025-A Pipe Marker Chlorine Yellow 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZFC 5GXJ6 4025-Α13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.24
BRADY 4025-B Pipe Marker Chlorine Yellow 1-1 / 2 to 2-3 / 8 In | AE3ZFD 5GXJ7 4025-B7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€12.55
BRADY 4025-C Pipe Marker Chlorine Y 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE3ZUJ 5GYL0 4025-C2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5809-I Pipe Marker Chlorine
€17.10 /μονάδα