Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μαρκαδόρος BRADY 57990 Ammonia Pipe Htrs 2 έως 8in | AF4ZGU 9RYM8

BRADY 57990 Μαρκαδόρος Ammonia Pipe Htrs 2 έως 8 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4ZGU Μοντέλο: 57990Cross Ref: 9RYM8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο, Πορτοκαλί, Μπλε του Ουρανού, Πράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος4"
Συντομογραφία IIARHTRS
Χρώμα θρύλουΜαύρη
ΥλικόΠλαστικός πολυεστέρας PVF
Φυσική κατάστασηΥγρό / ατμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.43
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (χαμηλό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 57990 Μαρκαδόρος Ammonia Pipe Htrs 2 έως 8 in
€30.35 /μονάδα