Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5730-O Pipe Marker Μη πόσιμο νερό 1/2 έως 1-3/8in | AA6MXH 14H942

BRADY 5730-O Pipe Marker Μη πόσιμο νερό 1/2 έως 1-3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6MXH Μοντέλο: 5730-OΣταυρός: 14H942

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD1/2 to 1-3/8"
Ύψος5"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠολυεστέρας PVF
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5730-I Δείκτης σωλήνων Μη πόσιμο νερό 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 | AA6MXF 14Η940 5730-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.01
BRADY 5730-II Δείκτης σωλήνων Μη πόσιμο νερό 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AA6MXG 14Η941 5730-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€25.06
BRADY 4351-A Pipe Marker Μη πόσιμο νερό 3/4 έως 1-3/8in | AC9HZV 3GTX3 4351-Α11 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.57
BRADY 4351-B Pipe Marker Μη πόσιμο νερό 1-1/2 έως 2-3/8 | AC9JCE 3GUE9 4351-B11 / 16 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€13.23
BRADY 4351-C Pipe Marker Μη πόσιμο νερό 2-1/2 έως 3-7/8 | AC9JCN 3GUG1 4351-C2.5 "Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2.5 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€27.69
BRADY 4351-D Δείκτης σωλήνων Νερό μη πόσιμο πράσινο 4 έως 6 In | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "Πράσινο4 έως 6 "3.187 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.39
BRADY 7203-1 Δείκτης σωλήνων Μη πόσιμο νερό 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AE2ZYM 5ADL1 7203-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€5.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5730-O Pipe Marker Μη πόσιμο νερό 1/2 έως 1-3/8 ίντσες
€17.02 /μονάδα