Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 56944 Φάκελος καταστήματος 9 x 6 ιντσών φθορίου κίτρινο πλαστικό - συσκευασία των 25 | AA7HHZ 15Y764

BRADY 56944 Φάκελος καταστήματος 9 x 6 ιντσών Fluor Yellow Plastic - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7HHZ Μοντέλο: 56944Σταυρός: 15Y764

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€266.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγορά φακέλου
ΧρώμαΦθορίζουσα κίτρινη
Ύψος9"
Υλικόπλαστικός
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ3926100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 56948 Φάκελος καταστήματος 12 x 9 ίντσας Πλαστικό - Συσκευασία 25 | AE6RVY 5UV33 5694812 "9"€283.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 56944 Φάκελος καταστήματος 9 x 6 ιντσών Fluor Yellow Plastic - Πακέτο 25
€266.74 /μονάδα