Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5692-O Pipe Marker Fresh Water | AF8BNA 24VC48

BRADY 5692-O Pipe Marker Fresh Water

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8BNA Μοντέλο: 5692-OCross Ref: 24VC48

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας PVF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.92
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4186-C Σωλήνας γλυκού νερού 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF3RZY 8CP26 4186-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70
BRADY 4186-D Pipe Marker Fresh Water Green 4 έως 6 In | AF3TQP 8CVT0 4186-D4 έως 6 "-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39
BRADY 4186-B Σωλήνας γλυκού νερού 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4GEG 8VU36 4186-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.64
BRADY 4186-G Pipe Marker Fresh Water Green 8 έως 9-7/8 In | AF4HXL 8XEY9 4186-G8 έως 9-7 / 8 "-ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€32.80
BRADY 4186-F Δείκτης σωλήνων γλυκό νερό πράσινο 6 έως 7-7 / 8 σε | AF4NRL 9DTX0 4186-F6 έως 7-7 / 8 "-ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€24.07
BRADY 4186-H Δείκτης σωλήνων γλυκό νερό πράσινο 10 έως 15 ίντσες | AF4RUD 9HU61 4186-Η10 έως 15 "-ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.68
BRADY 15532 Pipe Marker Fresh Water Green | Af4vje 9let3 15532-12 "Snap-OnΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€166.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5692-O Pipe Marker Fresh Water
€13.49 /μονάδα