Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 52674 Δείκτης σωλήνων Demin Water Blue | AF4DBZ 8RKW7

BRADY 52674 Pipe Marker Demin Water Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4DBZ Μοντέλο: 52674Cross Ref: 8RKW7
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
€140.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΜπλε
Ύψος12 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.918
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5672-I Pipe Marker Demin Water 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MRC 14Η821 5672-IΠράσινο1-1/2 to 2-3/8"9"Πολυεστέρας PVF8"€22.10
BRADY 5672-II Δείκτης σωλήνων Νερό Demin 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MRD 14Η822 5672-IIΠράσινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Πολυεστέρας PVF12 "€31.64
BRADY 5672-O Pipe Marker Demin Water Green 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MRE 14Η823 5672-OΠράσινο-5"Πολυεστέρας PVF8"€17.27
BRADY 52673 Σωλήνας δείκτης νερού μπλε | AF4KQB 8ZDL8 52673Μπλε-8"Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€174.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 52674 Pipe Marker Demin Water Blue
€140.95 /μονάδα