Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5050-1 Carded Numbers and Letters 1 - Pack of 10 | AD9JRE 4T735

BRADY 5050-1 Χαρτογραφημένοι αριθμοί και γράμματα 1 - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JRE Πρότυπο: 5050-1Σταυρός: 4T735

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάρτα με αριθμό
Χαρακτήρας1
Ύψος χαρακτήρα2"
Πλάτος χαρακτήρων1.25 "
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόVinyl
συνολικό ύψος2.75 "
συνολικό πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΧρώμαΑριθμός καρτώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
BRADY 5140-2 Κάρτες και αριθμοί 2 - Συσκευασία των 10 | AC8JBQ 3AM10 5140-224"-Μαύρη104.75 "3"€33.92
BRADY 5140-4 Κάρτες με αριθμούς και γράμματα 4 - Πακέτο των 10 | AD6TDZ 4AD85 5140-444"-Μαύρη104.75 "3"€32.01
BRADY 3420-0 Αριθμημένοι αριθμοί και γράμματα 0 - Πακέτο 32 | AD9JPM 4T694 3420-0-5 / 8 "9 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-1 Κάρτες και αριθμοί 1 - Συσκευασία 32 | AD9JPN 4T695 3420-115 / 8 "9 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-2 Κάρτες και αριθμοί 2 - Συσκευασία 32 | AD9JPP 4T696 3420-225 / 8 "9 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-3 Κάρτες και αριθμοί 3 - Συσκευασία 32 | AD9JPQ 4T697 3420-335 / 8 "9 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-4 λαναρισμένοι αριθμοί και γράμματα 4 - Πακέτο 32 | AD9JPR 4T698 3420-445 / 8 "9 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο323 / 4 "9 / 16 "€8.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5050-1 Χαρτογραφημένοι αριθμοί και γράμματα 1 - Πακέτο 10
€28.62 /μονάδα