Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 50018 KVA Αριθμός Ετικέτα 2-1 / 2 ίντσα Ύψος Χαρακτήρας PK25 | AG9KKU 20TC18

BRADY 50018 KVA Αριθμός Ετικέτα 2-1/2 ίντσας Ύψος Χαρακτήρας PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9KKU Μοντέλο: 50018Cross Ref: 20TC18

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€159.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα αριθμού KVA
Χρώμα του φόντουΜαύρη
Χαρακτήρας150
Ύψος χαρακτήρα2.5 "
ΒαθμόςΜηχανικός
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΚίτρινο
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΑναδρομικά αντανακλαστικά φύλλα
Αριθμός καρτών25
συνολικό ύψος2.875 "
συνολικό πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 50010 KVA Αριθμός ετικέτας 2-1 / 2 ίντσας Ύψος χαρακτήρας PK25 | AG9KKK 20TC10 500107.5€116.51
BRADY 50011 KVA Αριθμός Ετικέτα 2-1 / 2 ίντσα Ύψος Χαρακτήρας PK25 | AG9KKL 20TC11 5001110€118.14
BRADY 50012 KVA Αριθμός Ετικέτα 2-1 / 2 ίντσα Ύψος Χαρακτήρας PK25 | AG9KKM 20TC12 5001215€118.14
BRADY 50013 KVA Αριθμός Ετικέτα 2-1 / 2 ίντσα Ύψος Χαρακτήρας PK25 | AG9KKN 20TC13 5001325€118.14
BRADY 50014 KVA Number Label 2-1/2 Inch Height Character PK25 | AG9KKP 20TC14 5001437.5€159.15
BRADY 50015 KVA Αριθμός Ετικέτα 2-1 / 2 ίντσα Ύψος Χαρακτήρας PK25 | AG9KKQ 20TC15 5001550€145.43
BRADY 50017 KVA Number Label 2-1/2 Inch Height Character PK25 | AG9KKT 20TC17 50017100€155.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 50018 KVA Αριθμός Ετικέτα 2-1/2 ίντσας Ύψος Χαρακτήρας PK25
€159.15 /μονάδα