Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5000-H Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα H - Πακέτο 25 | AA6RKP 14R226

BRADY 5000-H Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα H - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6RKP Μοντέλο: 5000-HCross Ref: 14R226

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιστολής
ΧαρακτήραςH
Ύψος χαρακτήρα2.5 "
ΧρώμαΚίτρινο σε μαύρο
ΥλικόΑντανακλαστική επένδυση βαθμού μηχανικής
Αριθμός καρτών25
συνολικό ύψος2.875 "
συνολικό πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)7.75
Μήκος πλοίου (cm)0.05
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3919905010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 5000-A Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα A - Πακέτο 25 | AA6RKG 14R219 5000-ΑA€69.51
BRADY 5000-B Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα B - Πακέτο 25 | AA6RKH 14R220 5000-BB€69.33
BRADY 5000-C Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα C - Πακέτο 25 | AA6RKJ 14R221 5000-CC€67.46
BRADY 5000-D Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα D - Πακέτο 25 | AA6RKK 14R222 5000-DD€67.46
BRADY 5000-E Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα E - Πακέτο 25 | AA6RKL 14R223 5000-ΕE€67.46
BRADY 5000-F Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα F - Πακέτο 25 | AA6RKM 14R224 5000-FF€67.46
BRADY 5000 -G Reflective Numbers And Letters G - Pack Of 25 | AA6RKN 14R225 5000-GG€67.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5000-H Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα H - Πακέτο 25
€67.46 /μονάδα