Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 49227 Ετικέτα περιορισμένου χώρου Econ Polyester PK25 | AH4ZRZ 35TJ55

BRADY 49227 Ετικέτα περιορισμένου χώρου Econ Polyester PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZRZ Μοντέλο: 49227Cross Ref: 35TJ55

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα περιορισμένου χώρου
Χρώμα του φόντουΆσπρο
επικεφαλίδαΕτικέτα επιθεώρησης περιορισμένου χώρου
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο
ΥλικόΠολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΕτικέτα επιθεώρησης περιορισμένου χώρου
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0968
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Αριθμός δεσμών που περιλαμβάνονται: 25
    • Υλικό γραβάτας: Νάιλον

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
BRADY 66322 Περιορισμένος χώρος Λίστα ελέγχου πριν την είσοδο Ετικέτα - Πακέτο 25 | AD2VZH 3VAW7 663225.5 "Μαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΒαρέως τύπου πολυεστέραςΛίστα ελέγχου πριν από την είσοδο περιορισμένου χώρου€116.12
BRADY 66324 Περιορισμένος χώρος Λίστα ελέγχου πριν από την είσοδο Ετικέτα - Πακέτο 25 | AD2VZJ 3VAW8 663245.5 "Μαύρο άσπροΟικονομικός πολυεστέραςΛίστα ελέγχου πριν από την είσοδο περιορισμένου χώρου€94.37
BRADY 50275 Ετικέτα περιορισμένου χώρου Heavy-Duty Poly PK25 | AH4ZTE 35TJ60 502755.75 "-ΠολυεστέραςΕτικέτα επιθεώρησης περιορισμένου χώρου€144.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 49227 Ετικέτα περιορισμένου χώρου Econ Polyester PK25
€92.77 /μονάδα