Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 46347 Transformer Markers Label 8 Inch Ύψος | AE8WXF 6G766

BRADY 46347 Transformer Markers Label 8 Inch ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WXF Μοντέλο: 46347Cross Ref: 6G766

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα μαρκαδόρων μετασχηματιστών
Ύψος8"
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΑκρυλική μεμβράνη ανθεκτική σε παραβίαση
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 46347 Transformer Markers Label 8 Inch ύψος
€15.65 /μονάδα