Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4365-D Pipe Marker Steam Return | AF8CVV 24VK61

BRADY 4365-D Pipe Marker Steam Return

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8CVV Μοντέλο: 4365-DCross Ref: 24VK61

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 4130-D Pipe Marker Steam Return Yellow 4 to 6 In | AF3RUD 8CMA6 4130-D-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.84
BRADY 4130-C Pipe Marker Steam Return 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF3TPD 8CVC4 4130-C-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.70
BRADY 4130-H Pipe Marker Steam Return Yellow 10 to 15 In | AF3UAD 8CY06 4130-Η-Κίτρινο10 έως 15 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.45
BRADY 7271-1 Pipe Marker Steam Return 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AF4GEU 8VU63 7271-14"Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.58
BRADY 20469 Pipe Marker Steam Return 1 In.h | AF4GHE 8VX72 204698"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€38.56
BRADY 4130-B Pipe Marker Steam Return 1-1 / 2 To 2-3 / 8 In | AF4JTT 8YDX1 4130-B-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.87
BRADY 4130-G Pipe Marker Steam Return Y 8 To 9-7/8 In | AF4KRM 8ZE44 4130-G-Κίτρινο8 έως 9-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4365-D Pipe Marker Steam Return
€22.39 /μονάδα