Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4304-F Pipe Marker Brine Orange 6 έως 7-7/8 In | AE4LAH 5LFY8

BRADY 4304-F Pipe Marker Brine Orange 6 έως 7-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LAH Μοντέλο: 4304-FCross Ref: 5LFY8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ταιριάζει με Pipe OD6 "έως 7-7 / 8"
Ύψος8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4304-A Pipe Marker Brine Orange 3/4 έως 1-3 / 8 In | AE3ZQT 5GYD4 4304-Α3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€8.44
BRADY 4304-B ​​Δείκτης σωλήνων Brine Orange 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZQU 5GYD5 4304-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.87
BRADY 4304-C Pipe Marker Brine Orange 2-1/2 έως 3-7/8 In | AE4KGX 5LEC4 4304-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.45
BRADY 4304-D Pipe Marker Brine Orange 4 έως 6 In | AE4KGY 5LEC5 4304-D4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.52
BRADY 5802-O Pipe Marker Brine | AF8BLY 24VC23 5802-O--Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινίαΠολυεστέρας PVF-€13.11
BRADY 5802-I Pine Marker Brine | AF8BRA 24VD31 5802-I1-1/2 to 2-3/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινίαΠολυεστέρας PVF-€16.92
BRADY 5802-II Brine Marker Brine | AF8BWR 24VE40 5802-II2-1/2" to 7-7/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινίαΠολυεστέρας PVF-€24.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4304-F Pipe Marker Brine Orange 6 έως 7-7/8 In
€23.38 /μονάδα