Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4292-B Pipe Marker Black Liquor | AF8CLL 24VH69

BRADY 4292-B Pipe Marker Black Liquor

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8CLL Μοντέλο: 4292-BCross Ref: 24VH69

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.94
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5634-HPHV Pipe Marker Black Liquor Y 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AA6MNJ 14Η757 5634-HPHVΚίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€55.62
BRADY 5634-II Pipe Marker Black Liquor 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MNL 14Η759 5634-IIΚίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€24.07
BRADY 41523 Pipe Marker Black Liquor Yellow | AF4UHC 9KCC8 41523Κίτρινο-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€171.96
BRADY 15503 Σωλήνας Μαύρος Λικέρ Κίτρινο | AF4YRA 9PZV2 15503Κίτρινο-12 "Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€167.84
BRADY 108503 Pipe Marker 30 Feet Ύψος x 8 Inch Width Βινύλιο | AF6ZYX 20TE15 108503ΠορτοκαλίΚόψτε σε μέγεθος30ft.Αυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€181.78
BRADY 108504 Pipe Marker 30 Feet Ύψος x 12 Inch Width Βινύλιο | AF6ZYY 20TE16 108504ΠορτοκαλίΚόψτε σε μέγεθος30ft.Αυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€200.55
BRADY 5798-O Pipe Marker Black Liquor | AF8BLU 24VC19 5798-OΠορτοκαλί--Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€13.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4292-B Pipe Marker Black Liquor
€11.87 /μονάδα