BRADY 4227-G Pipe Marker Liquid Nitrogen Y 8 έως 9-7/8 In | AF4QVX 9GC79

BRADY 4227-G Pipe Marker Liquid Nitrogen Y 8 To 9-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4QVX Μοντέλο: 4227-GCross Ref: 9GC79

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€32.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 έως 9-7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)25.1
Μήκος πλοίου (cm)25.1
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7172-1 Pipe Marker Liquid Nitrogen 2-1 / 2 έως 7-7 / 8in | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7172-1HV Σωλήνας Υγρό άζωτο Υ 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE2ZXR 5ADH8 7172-1Ην8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
BRADY 7172-3C Σωλήνας Υγρό άζωτο Y έως 3/4 In | AE2ZXT 5ADH9 7172-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7172-4 Σωλήνας Υγρό άζωτο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZXU 5ADJ0 7172-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.77
BRADY 4227-B Σωλήνας υγρού αζώτου 1-1 / 2 έως 2-3 / 8in | AF3TQQ 8CVT4 4227-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€11.59
BRADY 4227-C Pipe Marker Liquid Nitrogen 2-1/2 έως 3-7/8in | AF4KRK 8ZE41 4227-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€21.29
BRADY 4227-D Pipe Marker Liquid Nitrogen Yellow 4 έως 6 In | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4 έως 6 "-Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€22.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4227-G Pipe Marker Liquid Nitrogen Y 8 To 9-7/8 In
€32.43 /μονάδα