Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4202-D Pipe Marker Glycol Supply | AF8CPH 24VJ33

BRADY 4202-D Pipe Marker Glycol Supply

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8CPH Μοντέλο: 4202-DCross Ref: 24vj33

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚαστανό
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7123-1 Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη προμήθεια 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZVP 5ADC8 7123-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.05
BRADY 7123-1HV Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη προμήθεια Υ 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE2ZVQ 5ADC9 7123-1Ην24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18
BRADY 7123-3C Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη τροφοδοσία Y έως 3/4 In | AE2ZVR 5ADD0 7123-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.05
BRADY 7123-4 Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη τροφοδοσία Y 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZVT 5ADD1 7123-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.05
BRADY 4190-A Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη τροφοδοσία Y 3/4 έως 1-3 / 8 In | AE3ZPV 5GYA2 4190-Α13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.37
BRADY 4190-C Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη Suppl 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE4KFA 5LDZ2 4190-C2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€24.39
BRADY 4190-D Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη τροφοδοσία Κίτρινο 4 έως 6 In | AE4KFB 5LDZ3 4190-D2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4202-D Pipe Marker Glycol Supply
€22.52 /μονάδα