Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7123-3C Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη τροφοδοσία Y έως 3/4 In | AE2ZVR 5ADD0

BRADY 7123-3C Pipe Marker Glycol Supply Y To 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZVR Μοντέλο: 7123-3CCross Ref: 5ADD0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "και μικρότερο
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα3
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7123-1 Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη προμήθεια 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZVP 5ADC8 7123-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.05
BRADY 7123-1HV Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη προμήθεια Υ 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE2ZVQ 5ADC9 7123-1Ην24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18
BRADY 7123-4 Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη τροφοδοσία Y 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZVT 5ADD1 7123-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.05
BRADY 4190-A Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη τροφοδοσία Y 3/4 έως 1-3 / 8 In | AE3ZPV 5GYA2 4190-Α13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.37
BRADY 4190-C Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη Suppl 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE4KFA 5LDZ2 4190-C2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€24.39
BRADY 4190-D Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη τροφοδοσία Κίτρινο 4 έως 6 In | AE4KFB 5LDZ3 4190-D2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.52
BRADY 4190-F Δείκτης σωλήνων Γλυκόλη τροφοδοσία Y 6 έως 7-7 / 8 In | AE4KYX 5LFV5 4190-F8"Κίτρινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7123-3C Pipe Marker Glycol Supply Y To 3/4 In
€19.05 /μονάδα