Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4172-C Δείκτης σωλήνων Απιονισμένο νερό Επιστροφή Πράσινο | AF4UFU 9KAU3

BRADY 4172-C Pipe Marker Deionized Water Return Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4UFU Μοντέλο: 4172-CCross Ref: 9KAU3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€20.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.46
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.1
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7074-1 Pipe Marker Deionized Water Return Green | AE2ZRG 5ACU3 7074-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7074-3C Δείκτης σωλήνων Απιονισμένο νερό Επιστροφή σε 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5 7074-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.25 "€0.56
BRADY 7074-4 Δείκτης σωλήνων Απιονισμένο νερό Επιστροφή Πράσινο | AE2ZRK 5ACU6 7074-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4172-B Δείκτης σωλήνων απιονισμένο νερό Επιστροφή πράσινο | AF3TGT 8CT65 4172-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.31
BRADY 4172-A Pipe Marker Deionized Water Return Green | AF3TWP 8CX09 4172-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.37
BRADY 4172-D Δείκτης σωλήνων Επιστροφή απιονισμένου νερού 4 έως 6 In | AF4WCP 9MCF7 4172-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4172-C Pipe Marker Deionized Water Return Green
€20.51 /μονάδα