Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4167-G Σωλήνας αναπνευστικού αέρα πράσινος 8 έως 9-7 / 8 σε | AE4KYN 5LFT7

BRADY 4167-G Μαρκαδόρος σωλήνων που αναπνέει αέρα πράσινο 8 έως 9-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4KYN Μοντέλο: 4167-GCross Ref: 5LFT7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 "έως 9-7 / 8"
Ύψος10 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7334-4 Σωλήνας αέρα αναπνοής 3/4 έως 2-3 / 8 In | AC9HXW 3GTP5 7334-4Μπλε3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€19.28
BRADY 4167-B Σωλήνας αναπνευστικού αέρα 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZKU 5GXZ7 4167-BΠράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.98
BRADY 4302-A Σωλήνας αναπνευστικού αέρα 3/4 έως 1-3 / 8 In | AE3ZQN 5GYD0 4302-ΑΜπλε3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€8.43
BRADY 4302-B Pipe Marker Breathing Air 1-1/2 έως 2-3/8 In | AE3ZQP 5GYD1 4302-BΜπλε1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.98
BRADY 4167-C Pipe Marker Breathing Air 2-1/2 έως 3-7/8 In | AE4KEU 5LDY6 4167-CΠράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€20.70
BRADY 4302-C Σωλήνας αναπνευστικού αέρα 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE4KGT 5LEC0 4302-CΜπλε2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€20.70
BRADY 4167-H Δείκτης σωλήνων αναπνοής πράσινος αέρας 10 έως 15 σε AE4KYP 5LFT8 4167-ΗΠράσινο10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€42.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4167-G Μαρκαδόρος σωλήνων που αναπνέει αέρα πράσινο 8 έως 9-7/8 In
€33.89 /μονάδα