Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 41562 Pipe Marker Make Up Water Green | AF4MTT 9CMN8

BRADY 41562 Pipe Marker Make Up Water Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4MTT Μοντέλο: 41562Σταυρός: 9CMN8
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
€179.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ύψος8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)11.3
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5722-I Δείκτης σωλήνων Μακιγιάζ Νερό 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MVY 14Η910 5722-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.10
BRADY 5722-II Marker Pipe Mark Νερό 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MVZ 14Η911 5722-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€23.95
BRADY 5722-O Δείκτης σωλήνων Μακιγιάζ Νερό 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MWA 14Η912 5722-O-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€13.11
BRADY 7182-1 Σήμανση σωλήνα Νερό 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZXZ 5ADJ7 7182-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7182-3C Δείκτης σωλήνων Μακιγιάζ Νερό πράσινο έως 3/4 In | AE2ZYB 5ADJ9 7182-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7182-4 Marker Pipe Mark Νερό 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZYC 5ADK0 7182-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4093-C Δείκτης σωληνώσεων Νερό 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF3TDT 8CR73 4093-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 41562 Pipe Marker Make Up Water Green
€179.66 /μονάδα