BRADY Pipe Marker, Make Up Water, L έως O, Πράσινο


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Πράσινο , Χρώμα μύθου: Άσπρο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
15552
-12 "Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€177.16
B
5722-O
-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€13.11
A
41562
-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€179.66
B
5722-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.10
C
4093-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.30
C
4093-C
2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70
D
7182-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
B
5722-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€23.95
C
4093-Α
3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.45
E
7182-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
F
7182-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
C
4093-D
4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€23.45
G
4093-F
6 έως 7-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;