Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4155-H Σωλήνας Νερό Πράσινο 10 έως 15 In | AE4KYB 5LFR6

BRADY 4155-H Pipe Marker Water Green 10 έως 15 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4KYB Μοντέλο: 4155-HCross Ref: 5LFR6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD10 "έως 15"
Ύψος9 5 / 16 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο
Πλάτος9 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5786-I Pipe Marker Water Green 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6NAQ 14J019 5786-I8"Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.01
BRADY 5786-II Σωλήνας Νερού Πράσινο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6NAR 14J020 5786-II12 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.28
BRADY 5786-O Σωλήνας Νερό Πράσινο 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6NAT 14J021 5786-O8"Πράσινο-5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.02
BRADY 5787-HPHV Pipe Marker Water Yellow Yellow 8 Inch Or Greater | AA6NAU 14J022 5787-HPHV32 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΜαύρηΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€42.68
BRADY 5787-I Pipe Marker Water Yellow 1-1/2 έως 2-3/8 In | AA6NAV 14J023 5787-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€16.76
BRADY 5787-II Σωλήνας Νερό Κίτρινο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6NAW 14J024 5787-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€23.95
BRADY 5787-O Σωλήνας Νερό Κίτρινο 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6NAX 14J025 5787-O8"Κίτρινο-5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4155-H Pipe Marker Water Green 10 έως 15 In
€42.45 /μονάδα