BRADY 4131-H Pipe Marker Παροχή ατμού Κίτρινο 10 έως 15 ίντσες | AF3UAE 8CY07

BRADY 4131-H Pipe Marker Παροχή ατμού Κίτρινο 10 έως 15 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3UAE Μοντέλο: 4131-HΣταυρός: 8CY07

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€41.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD10 έως 15 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7272-1 Pipe Marker Steam Supply 2-1/2 έως 7-7/8 In | AE3ABN 5ADX2 7272-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7272-1HV Σωλήνας Παροχή ατμού Υ 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE3ABP 5ADX3 7272-1Ην24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€23.71
BRADY 7272-4 Pipe Marker Steam Supply Y 3/4 έως 2-3/8 In | AE3ABR 5ADX5 7272-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7414-1 Pipe Marker Steam Supply Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE3ZDA 5GXD3 7414-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.28
BRADY 7414-1HV Pipe Marker Παροχή ατμού Πράσινο 8 ιντσών ή μεγαλύτερο | AE3ZDB 5GXD4 7414-1Ην24 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€23.71
BRADY 4131-F Σωλήνας Παροχή ατμού Y 6 έως 7-7 / 8 In | AF3TJB 8CTH1 4131-F-Κίτρινο6 έως 7-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.17
Τροφοδοσία ατμού BRADY 4131-G Υδραυλικός σωλήνας Y 8 έως 9-7 / 8 In | AF3 ™ 8CUT1 4131-G-Κίτρινο8 έως 9-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4131-H Pipe Marker Παροχή ατμού Κίτρινο 10 έως 15 ίντσες
€41.88 /μονάδα