Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4066-D Pipe Marker Fuel Oil Oil κίτρινο 4 έως 6 In | AF4CKT 8PME7

BRADY 4066-D Pipe Marker Fuel Oil Oil κίτρινο 4 έως 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4CKT Μοντέλο: 4066-DCross Ref: 8PME7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΤιμή
BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Εξαγωγή 2-1/2 έως 3-7/8 In | AF3RZZ 8CP28 4066-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.70
BRADY 4066-H Σωλήνας καυσίμου Εξαερισμός λαδιού κίτρινο 10 έως 15 ίντσες | AF4KRH 8ZE36 4066-Η10 έως 15 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.45
BRADY 4066-B Δείκτης σωλήνων Εξαερισμός καυσίμου λαδιού 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4LRA 9AHD3 4066-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4066-D Pipe Marker Fuel Oil Oil κίτρινο 4 έως 6 In
€22.18 /μονάδα