Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4005-C Δείκτης σωλήνων Αμμωνία Κίτρινο 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE3Z ™ 5GYH6

BRADY 4005-C Pipe Marker Ammonia Yellow 2-1/2 έως 3-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3ZTM Μοντέλο: 4005-CCross Ref: 5GYH6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Ύψος2"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7321-1 Pipe Marker Ammonia Orange 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AC9HXT 3GTP2 7321-1Πορτοκαλί2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7321-4 Pipe Marker Αμμωνία Πορτοκαλί 3/4 έως 2-3/8 Σε | AC9HXU 3GTP3 7321-4Πορτοκαλί3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 7014-1 Pipe Marker Ammonia Yellow 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AD9JJM 4T566 7014-1Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 4005-A Pipe Marker Ammonia Yellow 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZEE 5GXG2 4005-ΑΚίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€8.57
BRADY 4005-B Δείκτης σωλήνων Αμμωνία Κίτρινο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZEF 5GXG3 4005-BΚίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€12.18
BRADY 4290-A Pipe Marker Ammonia Orange 3/4 έως 1-3 / 8 In | AE3ZQE 5GYC2 4290-ΑΠορτοκαλί3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€8.57
BRADY 4290-B Pipe Marker Ammonia Orange 1-1/2 έως 2-3/8 In | AE3ZQF 5GYC3 4290-BΠορτοκαλί1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€12.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4005-C Pipe Marker Ammonia Yellow 2-1/2 έως 3-7/8 In
€20.93 /μονάδα