Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 34238 Carded Letter Kit A Thr Z 3/4 Inch Ύψος | AD3AEJ 3XEL5

BRADY 34238 Carded Letter Kit A Thru Z Ύψος 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3AEJ Μοντέλο: 34238Cross Ref: 3XEL5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ με επιστολόχαρτα
ΧαρακτήραςΈνα Thr Z
Ύψος χαρακτήρα5 / 8 "
ΧρώμαΜαύρο σε κίτρινο
Δείκτες ανά κάρτα32
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών32
συνολικό ύψος3 / 4 "
συνολικό πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΎψος χαρακτήραΧρώμαΑριθμός καρτώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
BRADY 3460-LTR KIT Carded Letters A Thr Z Z 5 Inch Ύψος | AD3AEG 3XEJ3 3460-LTR ΚΙΤΈνα Thr Z3.875 "Μαύρο σε κίτρινο255"1.75 "€335.08
BRADY 34440 Carded Letters A Thr J J 2-1 / 4 ίντσα Ύψος | AD3AEM 3XEN8 34440Ένα Thr J1 15 / 16 "Μαύρο σε κίτρινο102.25 "7 / 8 "€11.46
BRADY 9713-LTR KIT Carded Letters A Thr Z Z 1-1 / 2 ίντσα Ύψος | AD3AEP 3XEP7 9713-LTR ΚΙΤΈνα Thr Z1"Μαύρο σε λευκό251.5 "1.187 "€158.76
BRADY 9714-LTR KIT Carded Letters A Thr Z Z 2-1 / 4 ίντσα Ύψος | AD3AEQ 3XEP9 9714-LTR ΚΙΤΈνα Thr Z1 15 / 16 "Μαύρο σε λευκό252.25 "1.187 "€214.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 34238 Carded Letter Kit A Thru Z Ύψος 3/4 ίντσες
€7.90 /μονάδα