BRADY 2HX-094-2-YL-J-2 Συρμάτινο μανίκι Χρήση Με Κορδέλα 356135 Κίτρινο | AH4BPA 34CF15

BRADY 2HX-094-2-YL-J-2 Συρμάτινο μανίκι Χρήση με Κορδέλα 356135 Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4BPA Μοντέλο: 2HX-094-2-YL-J-2Cross Ref: 34CF15

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,402.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκι καλωδίων
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος13 / 64 "
Ετικέτες ανά ρολό20,000
ΥλικόBrady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης
Μέγιστη. Γραμμές εκτύπωσηςΠοικίλλει
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου0.08 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου0.047 "
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς F
Πλάτος63 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0053
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΎψοςΠλάτοςΕτικέτες ανά ρολόΥλικόΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
BRADY 2HX-094-2-BK Καλώδιο με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356126 Μαύρο | AH4BNQ 34CF06 2HX-094-2-BK-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΜαύρη13 / 64 "1 31 / 32 "2500Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€2,424.96
BRADY 2HX-094-2-BK-2 Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356127 Μαύρο | AH4BNR 34CF07 2HX-094-2-BK-2-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΜαύρη13 / 64 "63 / 64 "5000Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€2,424.96
BRADY 2HX-094-2-BK-3 Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356128 Μαύρο | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΜαύρη13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€2,431.31
BRADY 2HX-094-2-BK-4 Συρματόσχοινο με κορδέλα 356129 AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΜαύρη13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€2,517.99
BRADY 2HX-094-2-WT-J Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356130 Λευκό | AH4BNV 34CF10 2HX-094-2-WT-J-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΆσπρο13 / 64 "1 31 / 32 "10,000Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€8,402.97
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356131 Λευκό | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΆσπρο13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€8,402.97
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356132 Λευκό | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΆσπρο13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€9,222.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 2HX-094-2-YL-J-2 Συρμάτινο μανίκι Χρήση με Κορδέλα 356135 Κίτρινο
€8,402.97 /μονάδα