Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 2HX-094-2-BK-2 Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356127 Μαύρο | AH4BNR 34CF07

BRADY 2HX-094-2-BK-2 Συρμάτινο μανίκι Χρήση με Κορδέλα 356127 Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4BNR Μοντέλο: 2HX-094-2-BK-2Cross Ref: 34CF07

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,424.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκι καλωδίων
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος13 / 64 "
Ετικέτες ανά ρολό5000
ΥλικόBrady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης
Μέγιστη. Γραμμές εκτύπωσηςΠοικίλλει
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου0.08 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου0.047 "
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς F
Πλάτος63 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΎψοςΠλάτοςΕτικέτες ανά ρολόΥλικόΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
BRADY 2HX-094-2-BK Καλώδιο με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356126 Μαύρο | AH4BNQ 34CF06 2HX-094-2-BK-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΜαύρη13 / 64 "1 31 / 32 "2500Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€2,424.96
BRADY 2HX-094-2-BK-3 Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356128 Μαύρο | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΜαύρη13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€2,431.31
BRADY 2HX-094-2-BK-4 Συρματόσχοινο με κορδέλα 356129 AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΜαύρη13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€2,517.99
BRADY 2HX-094-2-WT-J Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356130 Λευκό | AH4BNV 34CF10 2HX-094-2-WT-J-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΆσπρο13 / 64 "1 31 / 32 "10,000Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€8,402.97
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356131 Λευκό | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΆσπρο13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€8,402.97
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356132 Λευκό | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΆσπρο13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€9,222.53
BRADY 2HX-094-2-WT-J-4 Σύρμα με μανίκι Χρήση με κορδέλα 356133 Λευκό | AH4BNY 34CF13 2HX-094-2-WT-J-4-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΆσπρο13 / 64 "1 / 2 "40,000Brady B-7642 Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης0.08 "0.047 "€9,222.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 2HX-094-2-BK-2 Συρμάτινο μανίκι Χρήση με Κορδέλα 356127 Μαύρο
€2,424.96 /μονάδα