Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 27419LS Danger Label 3-1/2 Inch H 5 Inch Width Pk 8 | AD3ACE 3XDY5

BRADY 27419LS Ετικέτα κινδύνου 3-1/2 ίντσες H 5 ίντσες Πλάτος Pk 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3ACE Μοντέλο: 27419LSCross Ref: 3XDY5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
Ύψος3.5 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ3919905010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓλώσσαΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΤιμή
BRADY 87750 Ετικέτα κινδύνου 3-1 / 2 ίντσες H 5 ίντσες πλάτος | AB3THZ 1VC47 87750ΑγγλικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας€7.91
BRADY 86210 Danger Label Instruction 5 Inch Πλάτος - Πακέτο 5 | AD2ZEW 3WZN4 86210ΑγγλικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑυτοκόλλητο βινύλιο€34.56
BRADY 86146 Danger Label Instruction 5 Inch Πλάτος - Πακέτο 5 | AD2ZEX 3WZN7 86146ΑγγλικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑυτοκόλλητο βινύλιο€35.15
BRADY 86147 Danger Label Instruction 5 inch Width - Pack Of 5 | AD2ZEY 3WZP1 86147ΑγγλικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας€39.68
BRADY 86149 Danger Label Οδηγίες 5 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 5 | AD2ZFA 3WZP7 86149ΙσπανικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑυτοκόλλητο βινύλιο€38.81
BRADY 86264 Danger Label Instruction 5 Inch Πλάτος - Πακέτο 5 | AD2ZFB 3WZR1 86264ΑγγλικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑυτοκόλλητο βινύλιο€38.34
BRADY 86151 Danger Label Οδηγίες 5 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 5 | AD2ZFD 3WZR7 86151ΑγγλικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑυτοκόλλητο βινύλιο€39.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 27419LS Ετικέτα κινδύνου 3-1/2 ίντσες H 5 ίντσες Πλάτος Pk 8
€78.42 /μονάδα