Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 26116LS Nfpa Label 5 Inch H 5 Inch Width - Πακέτο 25 | AF4KUL 8ZER4

BRADY 26116LS Nfpa Label 5 Inch H 5 Inch Width - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4KUL Μοντέλο: 26116LSCross Ref: 8ZER4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€178.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα NFPA
Ύψος5"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜπλε, κόκκινο, λευκό, μαύρο / κίτρινο
ΥλικόΠολυεστερικός πολυστρωματικός
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 53072 Nfpa Ετικέτα 6 ίντσες Ύψος 6 ίντσες Πλάτος 500 Ετικέτες | AA7GVT 15Y473 530726"Μαύρο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο / λευκόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο6"€697.50
Χαρτί BRADY 99179 Nfpa Label 2 ιντσών ύψους 1-1/4 ίντσας πλάτους - Πακέτο 500 | AD2QNJ 3TL75 991792"Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο / λευκόΧαρτί1.25 "€52.01
BRADY 58508 Nfpa Ετικέτα ασπρόμαυρο - Πακέτο 10 | AE3BCK 5AN65 585084"Μαύρο άσπροΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€4.33
BRADY 58672 Nfpa Label Black/White Acid - Pack Of 10 | AE7TFZ 6AG88 58672-Μαύρο άσπροΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€25.00
BRADY 70800 Nfpa Label 10 Inch H 7 Inch Width | AF3XFE 8E097 7080010 "Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο / λευκόVinyl7"€68.87
BRADY 70801 Nfpa Label 10 Inch H 7 Inch Width | AF3XGU 8E462 7080110 "Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο / λευκόVinyl7"€65.93
BRADY 99432 Nfpa Label 4 Inch H 2-1/2 Inch Width - Pack Of 100 | AF4LWN 9ALZ5 994324"Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο / λευκόΑυτοκόλλητο χαρτί2.5 "€1.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 26116LS Nfpa Label 5 Inch H 5 Inch Width - Pack of 25
€178.40 /μονάδα