Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 20108KLS Ορθογώνια ετικέτα ασφαλείας - Πακέτο 10 | AF4YZY 9RRA9

BRADY 20108KLS Ορθογώνια ετικέτα ασφαλείας - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4YZY Μοντέλο: 20108KLSCross Ref: 9RRA9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€148.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθογώνια ετικέτα ασφάλειας
Ύψος3.5 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜωβ / Κίτρινο
ΥλικόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΤιμή
BRADY 22275KLS Ορθογώνια ετικέτα ασφαλείας - Συσκευασία 10 | AF3NXV 8AA40 22275KLSΜπλε / ΛευκόΑυτοκόλλητο Πολυεστέρας€153.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 20108KLS Ορθογώνια ετικέτα ασφαλείας - Πακέτο 10
€148.42 /μονάδα