Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 1560-A Letter Label A 5 Inch Height x 1-3/4 Inch Width No. Cards 1 | AH3JLL 32MF13

BRADY 1560-A Letter Label A 5 Inch Ύψος x 1-3/4 Inch Πλάτος Αρ. Κάρτες 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3JLL Μοντέλο: 1560-ACross Ref: 32MF13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιστολής
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
ΧαρακτήραςA
Ύψος χαρακτήρα3.875 "
Πλάτος χαρακτήρων1 23 / 64 "
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα5
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών1
συνολικό ύψος5"
συνολικό πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)0.05
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερική / εξωτερική χρήσηΧρώμα του φόντουΧαρακτήραςΧρώμα θρύλουΔείκτες ανά κάρταΥλικόΑριθμός καρτώνσυνολικό ύψοςΤιμή
BRADY 5000-DSH Reflective Numbers And Letters Dash - Πακέτο 25 | AA6RDN 14R085 5000-DSH--παύλα--Αντανακλαστική επένδυση βαθμού μηχανικής-2.875 "€74.96
BRADY 1530-A Numbers And Letters Kit A - Πακέτο 10 | AE8MEP 6E292 1530-Α--A--Vinyl101.5 "€20.32
BRADY 3440-A Letter Label 1-15/16 Inch Height Character Vinyl | AG9KJR 20TA92 3440-Αεσωτερική ΜόνοΚίτρινοAΜαύρη10Vinyl12.25 "€12.19
BRADY 3440-Q Επιστολή ετικέτα 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KJV 20TA95 3440-Qεσωτερική ΜόνοΚίτρινοQΜαύρη10Vinyl12.25 "€12.19
BRADY 3440-R Επιστολή ετικέτα 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KJW 20TA96 3440-Rεσωτερική ΜόνοΚίτρινοRΜαύρη10Vinyl12.25 "€12.19
BRADY 3440-S Επιστολή ετικέτα 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας Βινύλιο | AG9KJX 20TA97 3440-Sεσωτερική ΜόνοΚίτρινοSΜαύρη10Vinyl12.25 "€12.19
BRADY 3440-T Letter Label 1-15/16 Inch Height Character Vinyl | AG9KJY 20TA98 3440-Tεσωτερική ΜόνοΚίτρινοTΜαύρη10Vinyl12.25 "€12.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 1560-A Letter Label A 5 Inch Ύψος x 1-3/4 Inch Πλάτος Αρ. Κάρτες 1
€16.55 /μονάδα