Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 15582 Pipe Marker Hot Water Return Yellow | AF3UBP 8CYD6

BRADY 15582 Μαρκαδόρος σωλήνων Επιστροφή ζεστού νερού κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3UBP Μοντέλο: 15582Cross Ref: 8CYD6
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
€170.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος12 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.918
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7376-1 Pipe Marker Ζεστό νερό Επιστροφή 2-1/2 σε 7-7/8 | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77
BRADY 7376-4 Pipe Marker Hot Water Return 3/4 To 2-3 / 8 In | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 4081-A Marker Pipe Mark Hot Water Return 3/4 To 1-3 / 8 In | AC9HZL 3GTW2 4081-Α11 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.78
BRADY 4337-A Marker Pipe Hot Water Return 3/4 To 1-3 / 8 In | AC9HZR 3GTW9 4337-Α11 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.78
Επιστροφή ζεστού νερού BRADY 4337-B Pipe Marker 1-1/2 To 2-3/8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.87
Επιστροφή ζεστού νερού BRADY 4337-C Pipe Marker 2-1/2 To 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2.5 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.82
BRADY 4337-D Pipe Marker Hot Water Return Green 4 σε 6 In | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Πράσινο4 έως 6 "3.187 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 15582 Μαρκαδόρος σωλήνων Επιστροφή ζεστού νερού κίτρινο
€170.17 /μονάδα