Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μαρκαδόρος σωλήνων BRADY 15501 Αλουμίνιο Κίτρινο | AF3UCC 8CYH8

BRADY 15501 Μαρκαδόρος σωλήνων Αλουμίνιο κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3UCC Μοντέλο: 15501Cross Ref: 8CYH8
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
€164.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος12 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.93
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4004-A Σωλήνας Αλουμίνιο Κίτρινο 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF3TFB 8CRK9 4004-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.60
BRADY 4004-D Σωλήνας Αλουμίνιο Κίτρινο 4 έως 6 In | AF4CJH 8PLW6 4004-D4 έως 6 "-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.64
BRADY 4004-H Σωλήνας Αλουμίνιο Κίτρινο 10 έως 15 In | AF4MTH 9CMM5 4004-Η10 έως 15 "-ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.89
Μαρκαδόρος σωλήνων BRADY 4004-F Αλουμίνιο κίτρινο 6 έως 7-7/8 In | AF4PWC 9F204 4004-F6 έως 7-7 / 8 "-ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.64
BRADY 4004-C Pipe Marker Αλουμίνιο κίτρινο 2-1/2 έως 3-7/8 In | AF4QFJ 9FA71 4004-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.93
BRADY 4004-B Σωλήνας αλουμινίου Κίτρινο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4WCN 9MCF6 4004-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€27.00
BRADY 41539 Μαρκαδόρος σωλήνων Αλουμίνιο Κίτρινο | AF6AVG 9UEE9 41539-8"Snap-OnΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€169.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 15501 Μαρκαδόρος σωλήνων Αλουμίνιο κίτρινο
€164.99 /μονάδα