Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 13522 Κασέτα κορδέλας Μαύρο / κόκκινο 8-4 / 5 ίντσες Πλάτος | AE6GRD 5RW01

BRADY 13522 Κασέτα κορδέλας Μαύρο/κόκκινο πλάτος 8-4/5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6GRD Μοντέλο: 13522Cross Ref: 5RW01

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€615.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασέτα κορδέλας
ΧρώμαΜαύρο / Κόκκινο
Μήκος200ft.
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ3702440160
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 52042 Ribbon Cartridge 290 Feet Μήκος Μαύρο - Πακέτο 2 | AA8WYY 1AMV4 52042Μαύρη290ft.4.437 "€475.09
Κασέτα κασέτας BRADY 52044, Λευκό, Πλάτος 4-2/5 ", Pk 2 | AA8WYZ 1AMV5 52044Άσπρο290ft.4.437 "€475.09
BRADY 52045 Ribbon Cartridge 290 Feet Red - Πακέτο 2 | AA8WZA 1AMV6 52045Red290ft.4.437 "€475.09
BRADY 52047 Ribbon Cartridge 290 Feet Μήκος - Συσκευασία 2 | AA8WZB 1AMV7 52047Μπλε290ft.4.437 "€475.09
BRADY 52059 Κασέτα κορδέλας Πλάτος 4-2 / ​​5 ίντσες - Συσκευασία 2 | AA8WZC 1AMV8 52059Πράσινο290ft.4.437 "€475.09
BRADY 51448 Κασέτα κορδέλας 200 πόδια Μήκος 8-4 / 5 ίντσες Πλάτος | AA8XEW 1ANA8 51448Μαύρο / Κόκκινο / Μπλε / Πορτοκαλί200ft.8.75 "€881.61
BRADY 105031 Κασέτα κορδέλας Μαύρο 4-2 / ​​5 ίντσες Πλάτος - Συσκευασία 2 | AA9WWK 1HBL4 105031Μαύρη290ft.4.437 "€333.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 13522 Κασέτα κορδέλας Μαύρο/κόκκινο πλάτος 8-4/5 ίντσες
€615.27 /μονάδα