Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 133264 Μπρελόκ με μπρελόκ Διαφορετικό κλειδί Αλουμίνιο Pk6 | AF8BDC 24UY73

BRADY 133264 Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό κλειδί Αλουμίνιο Pk6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8BDC Μοντέλο: 133264Cross Ref: 24UY73

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€148.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Υψος σώματος1.437 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος5 / 8 "
Πλάτος σώματος1.25 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός καρφιτσών5
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΑτσάλι
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Καιρικές συνθήκεςΑνθεκτικό στη σκουριά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5535
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8301100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Χρώμα σώματοςΥψος σώματοςΎψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΤύπος δεσμώνΠλάτος δεσμώνShapeΤιμή
BRADY 143126 Κλειδωμένο λουκέτο Διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 Pin χάλυβα | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Red1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€24.02
BRADY 143130 λουκέτο κλειδωμένο διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 καρφίτσα χάλυβα | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Μπλε1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€24.15
BRADY 143132 Λουκέτο με κλειδί διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 καρφίτσα χάλυβα | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Κίτρινο1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€24.15
BRADY 143128 Κλειδωμένο λουκέτο Διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 Pin Χάλυβα AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Πράσινο1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€27.97
BRADY 143136 Μπρελόκ Διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 Pin χάλυβα | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Μαύρη1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€23.90
BRADY 123272 Μπρελόκ Διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 Pin χάλυβα | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Καστανό1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€29.60
BRADY 123273 Μπρελόκ Διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 Pin χάλυβα | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Μωβ1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€27.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 133264 Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό κλειδί Αλουμίνιο Pk6
€148.05 /μονάδα