Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 132427 Training DVD Lockout Tagout | AH2BYG 24UY96

BRADY 132427 Εκπαίδευση DVD Lockout Tagout

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2BYG Μοντέλο: 132427Cross Ref: 24UY96

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€776.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUSB Training Program
Τίτλος βιβλίουLockout Tagout Global Training Video USB
Ύψος8.5 "
ΓλώσσαEnglish, French, Portuguese, Simplified Chinese, Spanish
Το αντικείμενο του θέματοςΕτικέτα κλειδώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια βίντεο: 25 λεπτά
    • Provides: This Video Speaks To The Many Regulations Globally That Focus On Lockout/Tagout, And The Reasons Why A Company Should Have A Comprehensive Program.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 132427 Εκπαίδευση DVD Lockout Tagout
€776.95 /μονάδα