Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 121518 Προσοχή ετικέτα 50 lb Pull Force Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22

BRADY 121518 Προσοχή Ετικέτα 50 lb Pull Force Poly PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3KAM Μοντέλο: 121518Cross Ref: 32MJ22
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
€127.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσοχή ετικέτα
Χρώμα του φόντουΆσπρο
επικεφαλίδαΠροκαθορισμός
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο
ΥλικόΠολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0968
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)24.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Αριθμός δεσμών που περιλαμβάνονται: 25
    • Υλικό γραβάτας: Νάιλον
    • Πλαστικοποιημένο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 86629 Προσοχή Ετικέτα 7 x 4 ίντσες Μαύρο/κίτρινο Μετρικό 3/8 chντσας - Πακέτο 10 | AE3QCN 5ENZ8 866297"Οικονομικός πολυεστέρας-4"€44.78
BRADY 86602 Προειδοποιητική ετικέτα 7 x 4 ίντσες Μαύρο / κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF3RTT 8CM85 866027"Οικονομικός πολυεστέραςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα4"€31.89
BRADY 86607 Προειδοποιητική ετικέτα 7 x 4 ίντσες Μαύρο / κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF4MTQ 9CMN6 866077"Οικονομικός πολυεστέραςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα4"€32.59
BRADY 121515 Προσοχή ετικέτα 5-3 / 4 ίντσες Ύψος x 3 ίντσες πλάτος πολυεστέρας PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75 "ΠολυεστέραςPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Κίνδυνος Μην λειτουργείτε3"€134.33
BRADY 121516 Προειδοποιητική ετικέτα 75 lb Pull Force PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75 "ΠολυεστέραςPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Κίνδυνος Μην λειτουργείτε3"€84.72
BRADY 121517 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 ίντσες Ύψος x 3 ίντσες πλάτος Cardstock PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "ΚάρταPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Κίνδυνος Μην λειτουργείτε3"€35.46
BRADY 121519 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 ίντσες Height Metal Grommet PK25 | AH3KAN 32MJ23 1215195.75 "ΠολυεστέραςPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€89.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 121518 Προσοχή Ετικέτα 50 lb Pull Force Poly PK25
€127.06 /μονάδα