Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 121517 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 ίντσες Ύψος x 3 ίντσες πλάτος Cardstock PK25 | AH3KAL 32MJ21

BRADY 121517 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 ίντσες Ύψος x Πλάτος 3 ίντσες Χάρτινο PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3KAL Μοντέλο: 121517Cross Ref: 32MJ21
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
€35.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσοχή ετικέτα
Χρώμα του φόντουΆσπρο
επικεφαλίδαΠροκαθορισμός
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο
ΥλικόΚάρτα
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Κίνδυνος Μην λειτουργείτε
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)4.95
Μήκος πλοίου (cm)20.45
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Αριθμός δεσμών που περιλαμβάνονται: 25
    • Υλικό γραβάτας: Βαμβάκι
    • Πλαστικοποιημένο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 86629 Προσοχή Ετικέτα 7 x 4 ίντσες Μαύρο/κίτρινο Μετρικό 3/8 chντσας - Πακέτο 10 | AE3QCN 5ENZ8 866297"Οικονομικός πολυεστέρας-4"€44.78
BRADY 86602 Προειδοποιητική ετικέτα 7 x 4 ίντσες Μαύρο / κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF3RTT 8CM85 866027"Οικονομικός πολυεστέραςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα4"€31.89
BRADY 86607 Προειδοποιητική ετικέτα 7 x 4 ίντσες Μαύρο / κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF4MTQ 9CMN6 866077"Οικονομικός πολυεστέραςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα4"€32.59
BRADY 121515 Προσοχή ετικέτα 5-3 / 4 ίντσες Ύψος x 3 ίντσες πλάτος πολυεστέρας PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75 "ΠολυεστέραςPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Κίνδυνος Μην λειτουργείτε3"€134.33
BRADY 121516 Προειδοποιητική ετικέτα 75 lb Pull Force PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75 "ΠολυεστέραςPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Κίνδυνος Μην λειτουργείτε3"€84.72
BRADY 121518 Προσοχή ετικέτα 50 lb Pull Force Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75 "ΠολυεστέραςPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€127.06
BRADY 121519 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 ίντσες Height Metal Grommet PK25 | AH3KAN 32MJ23 1215195.75 "ΠολυεστέραςPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€89.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 121517 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 ίντσες Ύψος x Πλάτος 3 ίντσες Χάρτινο PK25
€35.46 /μονάδα