Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 121406 Ταινία σήμανσης Πόδι 1 πόδια Μήκος | AE9WXJ 6N805

BRADY 121406 Ταινία σήμανσης Μήκος ποδιού 1 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9WXJ Μοντέλο: 121406Σταυρός: 6N805

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία σήμανσης δαπέδου
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος1"
ΥλικόVinyl
πρότυποΣτερεά
ShapeΠόδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ3919905010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΤιμή
BRADY 121036 Aisle Marking Tape Dot 5 Inch Διάμετρος - Πακέτο 500 | AE9WWW 6N789 121036Κουκκίδα€601.23
BRADY 170045 Ταινία σήμανσης δαπέδου, εξαιρετικά ανθεκτική, συμπαγής, μαύρη, 2 ίντσες x 100 πόδια, 50 mil Tape Thick | CP2BRE 61UW58 170045-€274.94
BRADY 170047 Ταινία σήμανσης δαπέδου, εξαιρετικά ανθεκτική, συμπαγής, μαύρη, 3 ιντσών x 100 πόδια, 50 mil Tape Thick | CP2BRF 61UW59 170047-€331.49
BRADY 170049 Ταινία σήμανσης δαπέδου, εξαιρετικά ανθεκτική, συμπαγής, μαύρη, 4 ίντσες x 100 πόδια, 50 mil Tape Thick | CP2BRG 61UW60 170049-€341.95
BRADY 149631 Ταινία σήμανσης δαπέδου, εξαιρετικά ανθεκτική, συμπαγής, μπλε, 2 ίντσες x 100 πόδια, 50 mil Tape Thick | CP2BRH 489N32 149631-€259.04
BRADY 149638 Ταινία σήμανσης δαπέδου, εξαιρετικά ανθεκτική, συμπαγής, μπλε, 3 ιντσών x 100 πόδια, 50 mil Tape Thick | CP2BRJ 489N39 149638-€292.81
BRADY 149645 Ταινία σήμανσης δαπέδου, εξαιρετικά ανθεκτική, συμπαγής, μπλε, 4 ίντσες x 100 πόδια, 50 mil Tape Thick | CP2BRK 489N46 149645-€324.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 121406 Ταινία σήμανσης Μήκος ποδιού 1 ποδιών
€4.36 /μονάδα