Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 102084 Blank Tag Cardstock Fluorescent Red PK1000 | AH4ZHQ 35RZ44

BRADY 102084 Κενή ετικέτα Cardstock Φθορίζον κόκκινο PK1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZHQ Μοντέλο: 102084Cross Ref: 35RZ44

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€260.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
Χρώμα του φόντουΚόκκινο φθορισμού
ΧρώμαΚόκκινο φθορισμού
Ύψος4.75 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
ΥλικόΚάρτα
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Αριθμός δεσμών που περιλαμβάνονται: 0
    • Πλαστικοποιημένο: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 102084 Κενή ετικέτα Cardstock Φθορίζον κόκκινο PK1000
€260.57 /μονάδα