Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 102047 Blank Tag Cardstock Manila PK1000 | AH4ZHR 35RZ45

BRADY 102047 Κενή ετικέτα Cardstock Manila PK1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZHR Μοντέλο: 102047Cross Ref: 35RZ45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€296.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
Χρώμα του φόντουΜανίλα
ΧρώμαΜανίλα
Ύψος6.25 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
ΥλικόΚάρτα
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7012
Ύψος πλοίου (cm)18.16
Μήκος πλοίου (cm)35.18
Πλάτος πλοίου (cm)17.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Αριθμός δεσμών που περιλαμβάνονται: 0
    • Πλαστικοποιημένο: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 102047 Κενή ετικέτα Cardstock Manila PK1000
€296.28 /μονάδα