BRADLEY S93-710 Lavatory System 3 Σταθμός νεροχύτη 0.5 Gpm | AF6RZV 20ΗΡ06

BRADLEY S93-710 Lavatory System 3 Station Sink 0.5 Gpm

Στοιχείο: AF6RZV Μοντέλο: S93-710Cross Ref: 20HP06
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,629.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αποχωρητηρίου
Βάθος λεκάνης (σε.)22
Ύψος λεκάνης4 ίντσες
ΧρώμαΑσπρη άμμος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςcUPC
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)1-1/2
Τύπος αποστράγγισηςΠ-παγίδα
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
ΥλικόTerreon (R)
Πίεση λειτουργίαςαπό 20 έως 80
Τύπος λειτουργίαςΥπέρυθρος αισθητήρας
συνολικό ύψος9.5 "
Συνολικό μήκος84 "
συνολικό πλάτος22 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν3
ΧαρακτηριστικάΤρεις σταθμοί νεροχύτη
Τύπος τάσης24
Σύνδεση νερού1/2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 116.1
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)238.76
Κωδικός ΕΣ3922100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό μήκοςΆτομα που εξυπηρετήθηκανΧαρακτηριστικάΤιμή
BRADLEY S93-707 Σύστημα αποχωρητηρίου 2 Σταθμός νεροχύτη 0.5 Gpm | AF6RZR 20ΗΡ03 S93-707Empire Grey54 "2Νεροχύτης δύο σταθμών€8,185.84
BRADLEY S93-708 Σύστημα αποχωρητηρίων 3 Σταθμός νεροχύτη 0.5 Gpm | AF6RZT 20ΗΡ04 S93-708Empire Grey84 "3Τρεις σταθμοί νεροχύτη€12,209.70
RFQ
BRADLEY S93-709 Σύστημα αποχωρητηρίου 2 Σταθμός νεροχύτη 0.5 Gpm | AF6RZU 20HP05 S93-709Ασπρη άμμος54 "2Νεροχύτης δύο σταθμών€9,169.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY S93-710 Lavatory System 3 Station Sink 0.5 Gpm
€13,629.89 /μονάδα