Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADLEY S45-1989 Scald Protection Kit, Πλύσιμο ματιών | AC8UDQ 3DUU2

BRADLEY S45-1989 Κιτ προστασίας από εγκαύματα, πλύσιμο ματιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UDQ Μοντέλο: S45-1989Cross Ref: 3DUU2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,303.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βαλβίδας προστασίας Scald
Διάμετρος1.125 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "NPT
Μήκος5.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Θερμ. ΕλεγχοςΕνεργοποιείται στους 85 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8235
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481809045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BRADLEY S45-1990 Σετ προστασίας από καψίματα, Ντουζιέρες | AC8UDR 3DUU3 S45-1990€1,279.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY S45-1989 Κιτ προστασίας από εγκαύματα, πλύσιμο ματιών
€1,303.67 /μονάδα