BRADLEY LK241872GHM-203 Ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι ταχυτήτων W 24 D 18 Μπλε | AE4NJQ 5LYE6

BRADLEY LK241872GHM-203 Ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι ταχυτήτων W 24 D 18 μπλε

Είδος: AE4NJQ Μοντέλο: LK241872GHM-203Cross Ref: 5LYE6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,018.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοίξτε το μπροστινό ντουλάπι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαDeep Blue
φινίρισμαΜατ Υφή
Τύπος λαβήςΣυμμορφωμένο με ADA πλαστικό
Άγκιστρα ανά άνοιγμα(4) Μονή προεξοχή
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει τυπικό λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία
Υλικό30% ανακυκλωμένο πλαστικό HDPE πριν από τον καταναλωτή
Βάθος ανοίγματος13 "
Ύψος ανοίγματος54 "
Πλάτος ανοίγματος19 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος24 "
ΚερκίδαΈνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403708031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
BRADLEY LK362472GHM-202 Ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι γραναζιού W 36 D 24 Μπεζ | AE4NHN 5LYC1 LK362472GHM-202Μπεζ19 "31 "24 "36 "€2,247.95
RFQ
BRADLEY LK362472GHM-203 Ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι γραναζιού W 36 D 24 Μπλε | AE4NHP 5LYC2 LK362472GHM-203Deep Blue19 "31 "24 "36 "€2,247.95
RFQ
BRADLEY LK362472GHM-200 Ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι γραναζιού W 36 D 24 Γκρι | AE4NHQ 5LYC3 LK362472GHM-200Γκρί19 "31 "24 "36 "€2,247.95
RFQ
BRADLEY LK362172GHM-202 Ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι γραναζιού W 36 D 21 Μπεζ | AE4NHR 5LYC4 LK362172GHM-202Μπεζ16 "31 "21 "36 "€2,150.20
RFQ
BRADLEY LK362172GHM-203 Ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι γραναζιού W 36 D 21 Μπλε | AE4NHT 5LYC5 LK362172GHM-203Deep Blue16 "31 "21 "36 "€2,150.20
RFQ
BRADLEY LK362172GHM-200 Ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι γραναζιού W 36 D 21 Γκρι | AE4NHU 5LYC6 LK362172GHM-200Γκρί16 "31 "21 "36 "€2,150.20
RFQ
BRADLEY LK361872GHM-202 Ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι γραναζιού W 36 D 18 Μπεζ | AE4NHV 5LYC7 LK361872GHM-202Μπεζ13 "31 "18 "36 "€2,153.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY LK241872GHM-203 Ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι ταχυτήτων W 24 D 18 μπλε
€2,018.66 /μονάδα